仕様変消しゴム/5ヶ入
適合クリップ-オン マルチ(B4SA1)・クリップ-オン マルチ1000(B4SA2)・クリップ-オン マルチ1000P (限定色)(B4SA2)・クリップ-オン マルチF(B4SA1)・クリップ-オン マルチC・クリップ-オン マルチ1000S(B4SA3)・クリップ-オン マルチ1000E・ピュアシャイン・サラサ3+S(SJ3)・サラサマルチ0.4(J4SAS11)・サラサマルチ0.5(J4SA11)・スラリマルチ0.5(B4SAS11)・スラリマルチ0.7(B4SA11)・デルガード+2C(P-B2SA85)
軸径(Φmm)5
全長(mm)7.5
質量(g)0.2
タイプJ
繰り返し・詰め替え対応