ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの シャープペンシル
ゼブラの シャープペンシル用消しゴム
替消しゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
52315543
品番
E-1B-N
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
仕様
変消しゴム/3ヶ入
適合
カラーフライト(MA53)・カラーフライトC (MA53)・カラーフライト0.3(MAS53)・カラーフライト(限定色)(MA53)・カラーフライト リボンシリーズ(限定色)(MA55)・フルスト(MA72)・フルスト ストライプカラー(限定色)(MA72)・フルスト(限定色)(MA72)
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
20.5
質量(g)
0.4
タイプ
N
繰り返し・詰め替え
対応