ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの シャープペンシル
ゼブラの シャープペンシル用消しゴム
替消しゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
52315568
品番
E-1B-X-BK
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
仕様
変消しゴム/3ヶ入
適合
シャーボ X・クリップ-オン マルチ2000(B4SA4)・クリップ-オン マルチ3000(B4SA6)・フィラーレ 2+S(P-SA11)(※Aタイプの適合商品にもご使用いただけます)
軸径(Φmm)
4.7
全長(mm)
10.5
質量(g)
0.4
タイプ
X
繰り返し・詰め替え
対応