曜日別特売
MO-120-MC-PU マッキー極細 ゼブラ 52315586

マッキー極細

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード52315586品番MO-120-MC-PU
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り

インク色バイオレットインク油性染料(アルコール系)タイプツイン線の太さ細字/極細線幅(mm)細1.0~1.3・極細0.5軸径(Φmm)11.9全長(mm)141.8質量(g)8.5機構キャップ式アズワン品番65-0491-97入数1本商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: デスクワーク

ちょっと変わった色の物が欲しかったので,購入してみました.A***.jpとかでも購入できますが,本製品以外にも欲しいアイテムがあったので,それらの商品と一緒に購入することで,送料は抑えました.

対象商品 : 52315586
2024-08-21
用途: 事務仕事

これ1本だけ買いに行くのは効率が悪い。何かのついでにまとめて買えるので助かります

対象商品 : 52315586
2024-01-29
用途: 作業時、カレンダー記入、ダンボールにも、宛名書き
卸売・小売業

太字でもそこまで太くなく使いやすい。携帯しやすいし、筆箱に入れてもかさばらない。

対象商品 : 52315586
2020-04-08
用途: 製作する時
サービス業

安定の使いやすさです。
手軽な値段なので気軽に使えてうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする