スリット付スライド式台板

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ) 注文コード52315707 品番RP16-352LKSB
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は塗装色など52種類から選べます 他の種類を見る

出し入れができるスリット付き据置き台

セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式 材質台板、取付板:鋼板 幅(mm)429 質量(kg)3.5 許容荷重(kg)40 高さ(mm)41 形式(スライド)2段式ロック付 奥行(mm)305 表面処理スライドレール:メッキ 板厚(mm)台板、取付板:1.6 スライド寸法(mm)224 塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ) 材質(レール)鋼板 適応適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応テック奥行:D500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする