18V充電式ポールチェンソー

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52316268 品番BPCS-1800L1
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電源のない場所にも便利な充電式。
枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。
軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。

チェンスピード(m/sec)3.8 用途高い枝木の切断に。 付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619〜2454×114×134 連続使用時間(分)20 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 バッテリー容量(mAh)1500 電池パックB-1815LA 使用充電器UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2)2.5以下 有効切断長さ(mm)150
取扱説明書:(1.56MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:603
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52316268
2024-08-28
用途:
庭の手入れや果樹野剪定に
農・林・水産業

高いところの剪定に便利ですが、柄を伸ばすと重くて作業が大変です。
もう少し軽くなると最高ですね。

対象商品:
52316268
2022-03-04
用途:
高い所の枝切り
工房アキラ松本アトリエ 様 (製造業)

この種のチェンそーは初めて購入したので、他社、他の同様のチェンそーとの比較はできないのですが、現場で使用してみて、チェンそーの切断力(切断状況)は満足できるものでした。稼働時間はもう少し長いほうが良いのですが、そうすると電池の重さが増え、機器の重さに影響、作業がたいへんになると思います。スペアー電池を購入するなどの方法があるかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
52316268
2022-02-16
用途:
家の敷地内に有る大きな木の枝を切り、整枝すル為に使用します。
農・林・水産業

アームの長さが、レーバー操作で簡単にでき、重さも気にならず、枝に当てるだけで楽に切断できました。 ノコギリでは困難で有った作業が、簡単且つ安全にできそうです。
バッテリーや充電器を始め、付属品が揃っていた事も、直ぐに使う事ができて良かった点でした。

2人が参考にしています
対象商品:
52316268
2021-07-20
用途:
庭の樹木の高枝切りに
製造業

軽量で取り扱い容易。マキタのプロ用重量がある高枝切りでは素人が操作に苦労すると推察 両機種を実物手にとって比較して購入決定。おすすめできる道具です

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする