スリット付重量スライド式台板

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52316574 品番 RP16-683LHB-S
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スリット付の重量スライド式台板

セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式 材質台板、取付板:鋼板 幅(mm)483 質量(kg)13.5 許容荷重(kg)100 高さ(mm)43 奥行(mm)605 表面処理スライドレール:メッキ 板厚(mm)台板、取付板:2.3 スライド寸法(mm)406 塗装色台板、取付板:N-1(3分ツヤ) 材質(レール)鋼板 適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、SCRVT、DGT、DET、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応テック奥行:D800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする