河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ケージナット用取付ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
52317396
品番
RP71-5-15S
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ケージナットを使用した際の機器固定ネジ
セット内容
バインドねじ、ナイロンワッシャー
材質
鋼
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
15
ねじ径
M5
表面処理
メッキ
適応
適応タイプ:全品種