河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
キャスター
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
セット内容
キャスター4個、取付ねじ
注文コード
52317536
品番
RP72-06GW
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ
セット内容
キャスター4個、取付ねじ
質量(kg)
1.4
許容荷重(kg)
204/個
車輪径(Φmm)
65
材質(本体)
鋼板
材質(車輪)
ナイロン
種類
ストッパーなし
寸法H(mm)
88
表面処理
メッキ
適応
ITN、ITO、ITA、ITS、SRB