河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
キャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
セット内容
キャスター2個、取付ねじ
注文コード
52317588
品番
RP72-07
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ
セット内容
キャスター2個、取付ねじ
質量(kg)
0.6
許容荷重(kg)
80/個
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
鋼板
材質(車輪)
ナイロン
種類
ストッパーなし
寸法H(mm)
93
表面処理
メッキ
適応
CSMT、ITN、ITO、ITA、ITS、SRB