SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917
SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917
SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917
SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917
SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917
SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917
SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917
SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917
SD-ISN1465LDCASM10N ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き) コクヨ 52319917

ISデスクシステム 片袖デスクA4ダイヤル錠(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード52319917品番SD-ISN1465LDCASM10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,400

サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。

幅(mm)1400高さ(mm)720奥行(mm)650タイプA4ダイヤル錠タイプホワイトナチュラル質量(kg)54材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(脚部)スチール色(天板)ホワイトナチュラル色(本体)ホワイト材質(表面)スチール材質(幕板)スチール材質(塗装)焼付塗装材質(引出し)スチールグリーン購入法適合キャスターなしありアジャスターあり本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×650×720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

IS(アイエス)デスクシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする