色(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×720質量(kg)74仕様両袖デスク(A4シリンダー錠タイプ)材質コードダクト:樹脂(PP)、配線カバー:樹脂(ABS)幅(mm)1500高さ(mm)720区分本体タイプA4タイプ奥行(mm)600シリーズiSデスクシステム段数3段・3段キャスターなし機能床傾斜調整範囲18mm材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂(ABS、ASA)、芯材:スチール色(天板)ナチュラルオーク天板厚さ(mm)29引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(センター)W625×D332×H45材質(表面)スチール材質(脚)スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装鍵シリンダー錠タイプ対応ファイルA4グリーン購入法適合アジャスターあり引出しセンター引き出し材質(幕板)スチール(焼付塗装)サービス分類組立・設置・取付