河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
スリットパネル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
塗装色
N-1(3分ツヤ)
注文コード
52322935
品番
RP941-02B
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
塗装色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラック内部の熱放散に使用
付属品
取付ねじ
材質
鋼板
幅(mm)
482.5
板厚(mm)
1.2
塗装色
N-1(3分ツヤ)
パネル
2U