河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
静音換気扇ユニット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52323057
品番
RP943-03FB
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
背面取付用静音3連ファン
付属品
取付板、取付ねじ
材質
鋼板
質量(kg)
3
寸法H(mm)
132.5
寸法W(mm)
482.5
板厚(mm)
1.2
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
CORT