河村電器産業
河村電器産業の コンセント/スイッチ/プレート
河村電器産業の コンセント
河村電器産業の 埋込コンセント
コンセント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52324728
品番
RP994
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
装着簡単、抜け止めコンセント
種類
露出コンセント
形状
抜止タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意