付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/6角棒レンチ1本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個
仕様単3中性線欠相保護付
オプション警報接点
質量(kg)1.4
外形寸法(mm)105×165×68
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68
定格電流(A)250
接続方式圧着端子(M8)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途ZR型/単3専用
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)150
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)30
引きはずし方式熱動電磁式
定格感度電流(mA)100・200・500切替
逆接続不可
リード線長さ(mm)350
極数・素子数3P2E
適合安全規格-
フレーム(AF)250
動作時間(s)0.1以内