画像準備中

漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)250 定格感度電流(mA)100・200・500切替 注文コード52326968 品番ZR253-250-KX
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など56種類から選べます 他の種類を見る
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/6角棒レンチ1本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個 仕様電灯回路用主幹MCB オプション補助接点 質量(kg)1.4 外形寸法(mm)105×165×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68 定格電流(A)250 接続方式圧着端子(M8) JIS規格- 主な用途主幹・一般用 相線式3Φ3W 接続可能電線(mm2)150 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)30 引きはずし方式熱動電磁式 定格感度電流(mA)100・200・500切替 逆接続不可 リード線長さ(mm)- 極数・素子数3P3E 適合安全規格- フレーム(AF)250 動作時間(s)0.1以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする