外形寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)150接続可能電線(mm2)150相線式3Φ3W動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)100・200・500切替フレーム(AF)225定格遮断容量(kA)30(AC100V)/30(AC200V)主な用途主幹・一般用付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本接続方式圧着端子(M8)引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可オプション警報接点外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間(s)0.1以内