画像準備中

漏電ブレーカ ZR

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)150 注文コード52327318 品番ZR153-150-30X
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は定格電流・極数・素子数など76種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法(mm)90×155×68 質量(kg)1.2 極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)150 接続可能電線(mm2)60 相線式3Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)150 定格遮断容量(kA)25(AC100V)/25(AC200V) 主な用途主幹・一般用 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個 接続方式圧着端子(M8) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続不可 オプション補助接点 外寸法(縦×横×深さ)(mm)90×155×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間(s)0.1以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする