曜日別特売

漏電ブレーカ ZR

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)120注文コード52328212品番ZR153-120-30X
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外形寸法(mm)90×155×68質量(kg)1.2極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)120接続可能電線(mm2)60相線式3Φ3W動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)30フレーム(AF)150定格遮断容量(kA)25(AC100V)/25(AC200V)主な用途主幹・一般用付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個接続方式圧着端子(M8)引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可オプション補助接点外寸法(縦×横×深さ)(mm)90×155×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間(s)0.1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする