外形寸法(mm)90×155×68
質量(kg)1.1
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100-200
定格電流(A)150
接続可能電線(mm2)60
相線式1Φ2W
動作時間0.1秒以内
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)150
定格遮断容量(kA)25(AC100V)/25(AC200V)
主な用途主幹・一般用
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
接続方式圧着端子(M8)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続不可
オプション警報接点
外寸法(縦×横×深さ)(mm)90×155×68
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
動作時間(s)0.1以内