河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
マウス台付スライド式台板
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52328483
品番
RPG16-512MB
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
マウス操作台付の台板
セット内容
マウス台付スライド式台板:1枚、スライドレール:2本、スライド取付板:1組、取付ねじ:1式
材質
鋼板
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
56
形式
(スライド)2段式
寸法D(mm)
505
寸法W(mm)
429
板厚(mm)
1.6
スライド寸法(mm)
330
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
適応タイプ:CSMT、DGT、DET、SKD、SCRVT