RPIT77-1120 OAフロアー用チャンネルベース RPIT77 河村電器産業 52330994

RPIT77-1120 OAフロアー用チャンネルベース RPIT77 河村電器産業 52330994
RPIT77-1120 OAフロアー用チャンネルベース RPIT77 河村電器産業 52330994

OAフロアー用チャンネルベース RPIT77

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個塗装色N-8(サテン)仕様アングルなし注文コード52330994品番RPIT77-1120
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

チャンネルベース

付属品ラック取付ボルト、連結用ボルトナットセット2組(M8×20)仕様アングルなし材質鋼板幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)200奥行(mm)1054板厚(mm)3.2寸法P(mm)950寸法Q(mm)500塗装色N-8(サテン)ラック寸法(mm)W600 D1100(適応)適応ITN、ITO、ITA、ITS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする