河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
通信機器収納キャビネットオプション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
注文コード
52341774
品番
RPV94-02B
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
19インチ機器取付用
材質
鋼板
色
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
質量(kg)
2
適合キャビネット
D160以上
パネル
2Uサイズ
キャビネット板厚(mm)
2.3