河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
通信機器収納キャビネットオプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
注文コード
52341792
品番
RPV94-04B
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
19インチ機器取付用
材質
鋼板
色
ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ
質量(kg)
2
適合キャビネット
D250以上
パネル
4Uサイズ
キャビネット板厚(mm)
2.3