RPV94-06B 通信機器収納キャビネットオプション 河村電器産業 52341817

通信機器収納キャビネットオプション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ注文コード52341817品番RPV94-06B
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

19インチ機器取付用

材質鋼板ブラック(マンセルN-1)3分ツヤ質量(kg)3適合キャビネットD350以上パネル6Uサイズキャビネット板厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする