トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 軽作業帽
アンボプロテクター頭・耳2点セット No.3225F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52342493
品番
No.3225F
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
色
【ヘルメット】オレンジ
用途
刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
質量(g)
約567
RoHS指令(10物質対応)
対応