スケッチバインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5 注文コード52345266 品番F211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

マルマン定番スケッチブック「図案シリーズ」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。画用紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。

サイズB5 仕様画用紙リーフ10枚 穴数26穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)272×200×15 リング内径(Φmm)9 収納枚数(枚)(標準)約30枚(画用紙リーフを入れた場合),画用紙リーフ10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする