河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
太陽光発電産業用接続箱 PVH-VSM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52345317
品番
PVH-05VSM
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
保護等級
IP55
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
415×400×160
質量(kg)
12
定格出力電流(A)
50
板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
仕様
太陽光発電用接続箱
スイッチ
太陽光発電用開閉器
定格電圧(V)
DC300
入力
直流開閉器10A×5回路
使用キャビネット
POG
スイッチ数
5
使用場所
屋外用 露出形
スイッチ容量
2P10A