河村電器産業
太陽光発電産業用接続箱 PVH-VSM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
質量(kg)
30
12
28
30
42
保護等級
IP55
IP55
IP44
定格出力電流(A)
120
50
60
100
120
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52345703
品番
PVH-12VSM
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
保護等級
IP55
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
515×800×160
質量(kg)
30
定格出力電流(A)
120
板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
仕様
太陽光発電用接続箱
スイッチ
太陽光発電用開閉器
定格電圧(V)
DC300
入力
直流開閉器10A×12回路
使用キャビネット
POG
スイッチ数
12
使用場所
屋外用 露出形
スイッチ容量
2P10A