河村電器産業
産業用接続箱10Aタイプ PVH-B-1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
保護等級
IP54
注文コード
52345834
品番
PVH-16B-1-S2
参考基準価格(税別)
¥429,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
保護等級
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP54
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
615×1000×200
質量(kg)
53.3
出力
MCB
定格電圧(V)
DC500
定格出力電流(A)
160
入力電圧(V)
最大DC750
板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6
入力
直流開閉器10A×16回路
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所
屋外用 露出形
クラス
SPDクラスⅡ組込み