産業用接続箱20Aタイプ(平置きタイプ) PVHY-N-2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52346227 品番PVHY-10N-2-S2
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
保護等級IP55 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 寸法(mm)495×1100×200 質量(kg)46.4 定格電圧(V)DC500 定格出力電流(A)200 入力電圧(V)最大DC750 板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6、遮蔽板(ステンレス)1.5 入力直流開閉器20A×10回路 使用場所屋外用 露出形 クラスSPDクラスU組込み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする