河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
産業用直流集電箱(平置きタイプ) PVSY-A
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
6
注文コード
52347313
品番
PVSY05-06A
参考基準価格(税別)
¥445,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
700
横(mm)
1200
深さ(mm)
250
質量(kg)
89
入力
直流遮断器50A
分岐回路数
6
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
出力
端子台400A
定格電圧(V)
DC500
入力電圧(V)
最大DC750
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6
保護等級
IP55
使用場所
屋外用、露出形
分岐ブレーカ容量
MCB3P50AT