河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
太陽光発電産業用接続箱 PVH-VSM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52347462
品番
SPVH-05VSM-SP2
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
615×600×160
質量(kg)
28
定格出力電流(A)
50
板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
仕様
ステンレス製太陽光発電用接続箱
スイッチ
太陽光発電用開閉器
定格電圧(V)
DC300
入力
直流開閉器10A×5回路
使用キャビネット
SCPO
スイッチ数
5
使用場所
屋外用 露出形
クラス
SPDクラスU組込み
スイッチ容量
2P10A