ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
カラーゼム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80本)
注文コード
52347664
品番
TM-66
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
ポリエチレン被膜,亜鉛メッキ鉄線
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
全長(mm)
28
色
赤・ピンク・紫・緑・黄・白・青の7色アソート
繰り返し・詰め替え
対応