ミツヤ
ミツヤの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ミツヤの 吊具
ミツヤの リンク
カラーリング20ミリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
52347673
品番
TM-82-3
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
材質
ポリプロピレン
色
赤、白、青、黄緑、黄(5色)
種類
リンク
内径(Φmm)
20