相線式3Φ3W
極数・素子数3P3E
定格電流(A)75
定格感度電流(mA)100
オプション補助接点・警報接点
付属品取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/端子カバー 2個/封印プレート 2個/圧着端子 6個/絶縁キャップ 6個/DINフック 1個
質量(kg)0.65
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
接続方式圧着端子(M8)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途主幹・一般用/JIS協約形
接続可能電線(mm2)60
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)100
動作時間(s)0.1以内