縦(mm)2000
横(mm)600
深さ(mm)200
質量(kg)111
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉2.3、枠1.6
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐回路数54
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
主幹ブレーカ容量MCB3P400A
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0