曜日別特売
N670AM A6ミニスパイラルノートN670A-02 マルマン 52353833

A6ミニスパイラルノートN670A-02

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA6
色の指定はできません。
内容量1冊注文コード52353833品番N670AM
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「M.C.B. 1961」
携帯性に優れたA6メモサイズ。
文字が小さい方におすすめな6mm罫。

色の指定はできません。罫幅(mm)6行数18仕様スパイラル製本サイズA6枚数50寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×99×5メモリ入6mm罫用紙厚(g/m2)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52353833
2021-01-10
用途: 仕入れ時のメモ
卸売・小売業

コンパクトなのでズボンのポケットや、ジャケットの内ポケットに入れて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする