オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ストラップループクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52353928
品番
NB-24-RG
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
名札ケースの取り外しが簡単に出来るクリップタイプのストラップです。
ひもが強く引っ張られると安全装置が働き、事故を防止します。
グリーン購入法適合商品。
色
橙
材質
ひも:再生PET
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約0.1