あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 書道筆
太筆 楽山
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52354339
品番
AL-120
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
書道教室・趣味向け/楷書・行書
仕様
弾力:ほどよい硬さ
材質
主原毛:羊毛、馬尾脇毛、狸毛
寸法(Φ×mm)
12.5×251