あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 画筆/絵画用具
あかしやの その他絵画用具
いたち黒軸面想
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52354375
品番
AN-22
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
絵手紙用、線描/線引
仕様
弾力:ほどよい硬さ
材質
主原毛:イタチ
寸法(Φ×mm)
7×221