CDQ2B40-15+0DCZ-M9BV4-XC11 薄形シリンダ CDQ2B40-15 SMC 52354723 CDQ2B40-15+0DCZ-M9BV4-XC11 薄形シリンダ CDQ2B40-15 SMC 52354723

薄形シリンダ CDQ2B40-15

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークS2(mm)0 注文コード52354723 品番CDQ2B40-15+0DCZ-M9BV4-XC11
参考基準価格(税別)¥45,490 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はストロークS2・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など370種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 ストロークS1(mm)15 ストロークS2(mm)0 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする