コクヨ
S2チューブF両開きA4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52356107
品番
S2フ-T8650B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
サイズ
A4
穴数
2
ピッチ(mm)
【とじ穴間隔】80
開閉
両開き
グリーン購入法
適合
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
ファイリング
ファイル
パイプ式ファイル
S2チューブF両開きA4 コクヨ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ファイル」にはこんなカテゴリがあります
Z式ファイル/レバーファイル
フラットファイル
バインダー
パイプ式ファイル
リングファイル
証書ファイル
領収書ファイル
ワイヤー式ファイル
シェアする
マイページ