SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
マグネットクリップ中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52359686
品番
CP-64B
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
丈夫で強力なマグネットタイプ。
材質
スチール・ABS
枚数
とじ枚数:約60
主要材質
スチール・ABS
特性
強力
保持力
とじ枚数約60枚