SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 書庫・金庫・ロッカー
SONIC(ソニック)[文具]の キーボックス・名札掛け
SONIC(ソニック)[文具]の キーホルダー名札
キーホルダー名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
52359826
品番
NF-665
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ネーム紙簡単取り出し機能。二重リング。表示面(片面表示・ハードケース)。
色
グリーン・イエロー・レッド・ブルー・ホワイト
材質
表示面=PE カバー=PET
主要材質
表示面=PE カバー=PET
中紙サイズ(mm)
中紙:17×42mm