マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
長型ノート単語罫色込
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52362154
品番
N671AM
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
リングノートの定番。1960年、日本初のリングノートはマルマンから誕生しました。言語問わずに単語を詳しく書き込める2色の罫線、持ち運びに便利なサイズ感の単語帳ノート。
罫
単語罫
枚数
50
仕様
スパイラル製本、英語の発音表付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×89×5
用紙厚(g/m
2
)
70