ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
クリアクリップアクア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
52362188
品番
PCC-02P
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
仕様
包装:フックの出きるスライドパック
材質
ABS樹脂,ステンレスバネ
寸法(mm)
挟み口:40
色
スケルトン調レッド,ブルー,グリーン,クリア
繰り返し・詰め替え
対応