ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
カーペットピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
注文コード
52362224
品番
TM-2-WH
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)
30
色
白(アイボリー)
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
材質
PS樹脂,鋼線
頭径(Φmm)
13