縦(mm)1300
横(mm)600
深さ(mm)200
質量(kg)65
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
分岐回路数【電灯回路】14、【動力回路】4
主幹ブレーカ容量【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
付属回路WHMスペース付